Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRF 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRF 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRF 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRF 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRF 2
Artikel-Nr.:
     4502-31K0449
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRF 2
EAN/GTIN:
     4250348732736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Abbildung kann abweichen. Wasseranalysegerät, PCE-DRF 2, PCE Instruments Unser Digitales Refraktometer bestimmt den prozentualen Anteil von Essigsäure in Flüssigkeiten mit einem Messbereich von 0 bis 75 %. Das Messergebnis und die Temperatur der Probe werden auf dem zweizeiligen LCD-Display des digitalen Refraktometers angezeigt. Das digitale Refraktometer kann verschiedene Parameter wie Prozent und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen der Probe schnell und genau messen. Die Anwendungsbereiche des digitalen Refraktometers sind z. B. zur Kontrolle des Essig-Säuregehalt in Lebensmitteln. Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma vor Beschädigungen, in das die zu messende Flüssigkeitsprobe eingelegt wird. Die interne Lichtquelle ermöglicht die Messung bei schlechten Lichtverhältnissen. Geliefert wird das Digital Refraktometer in einem stabilen Kunstsoff-Etui mit Pipette und Ladekabel. Features * Große LCD-Anzeige (Messwert und Temperatur) * Einfach zu bedienen * Kleines Probenvolumen * Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser * Automatische Temperaturkompensation * Edelstahl-Probenhalter mit Glasprisma * Automatische Abschaltung nach 1 min. Inaktivität Lieferumfang * 1 x Digitales Refraktometer PCE-DRF 2 * 1 x Pipette * 1 x Kunststoff-Etui * 1 x USB-A - USB-C Kabel (nur zum Laden, Netzteil nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Essigsäure
Genauigkeit:
±0,2 %, ±0,0003 nD, ±0,5 °C
Messbereich:
0-75 %, 1,327-1,377 nD, 0-40 °C
Produkt-Art:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,15*
€ 276,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,03*
€ 276,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.