|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0435 Herst.-Nr.: PCE-DOM 10 EAN/GTIN: 4250348722744 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Sauerstoff-Messgerät, PCE-DOM 10, PCE Instruments Das Sauerstoffmessgerät ist ein Messgerät, um den Sauerstoffgehalt sowohl in Flüssigkeiten, als auch in der Umgebungsluft, zu bestimmen. Mit diesem Sauerstoffmessgerät lassen sich in kürzester Zeit Wasseranalysen über den Sauerstoffgehalt durchführen. Mit dem integrierten Temperatursensor ist das Sauerstoffmessgerät in der Lage, eine automatische Temperaturkompensation vorzunehmen. Dadurch findet das Sauerstoffmessgerät seine Anwendung auch bei der Analyse des Sauerstoffgehaltes von Seen oder auch an Bachläufen, da hier starke Temperaturschwankungen auftreten können, die das Messergebnis verfälschen. Auch wird dieses Sauerstoffmessgerät zum Beispiel in der Fischzucht verwendet. Vor der Erstinbetriebnahme ist die Sensorik bei dem Sauerstoffmessgerät zunächst trocken. Um eine Messung durchzuführen, muss die Sensorik von dem Sauerstoffmessgerät mit dem mitgelieferten Elektrolyt versehen werden. Auch bei einer möglichen Beschädigung der Membran lässt sich diese innerhalb weniger Schritte bei dem Sauerstoffmessgerät tauschen. Damit wird gewährleistet, dass das Sauerstoffmessgerät innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist. Features * Zur Sauerstoffanalyse * Elektrolyt mit im Lieferumfang * Zur Messung in Flüssigkeiten und in der Luft * Sauerstoffsensor austauschbar Lieferumfang * 1 x Sauerstoffmessgerät PCE-DOM 10 * 1 x interne Sauerstoffsonde (OXPB-19) * 1 x Elektrolyt (OXEL-03) * 2 x Membran (OXHD-04) * 1 x Transporttasche * 4 x 1,5 V AAA Batterie Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 0,1 mg/L | Genauigkeit: | ±0,4 mg/L | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | 20 mg/L | min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Sauerstoff Messgerät | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät Sauerstoff, Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, dissolved oxygen messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,58* | € 281,40* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,07* | € 281,42* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 231,26* | € 283,40* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 354,98* | € 422,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|