Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 1
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 1
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 1
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 1
Artikel-Nr.:
     4502-31K0231
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRB 1
EAN/GTIN:
     4250348716873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Abbildung kann abweichen. Digitalrefraktometer, PCE-DRB 1, PCE Instruments Das digital Refraktometer PCE-DRB 1 ist ein wasserdichtes Handmessgerät zur Bestimmung des Zuckergehaltes mit einem Messbereich von 0 bis 90 % Brix. Das Messergebnis und die Temperatur des zu messenden Mediums werden Ihnen am Display angezeigt. Je nach Typ des Refraktometers ist die Messung von Zuckergehalt und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen Probeflüssigkeit schnell und einfachdurchzuführen. Die Anwendungsbereiche der Digital- Refraktometer erstrecken sich von der Obsternte über die Obstsortierung undBegutachtung bis hin zur Qualitätskontrolle. Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Lebensmittelindustrie zur Kontrolle von Inhaltsstoffenund Einhaltung verschiedener Normen. Features * Sekundenschnelle und präzise Messergebnisse * Großes LCD (Messwert und Temperatur) * Leichte Bedienung (drei Tasten) * Kleine Probenmenge * Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser * Automatische Temperaturkompensation * Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zuckergehalt, Brechungsindex, Temperatur
Genauigkeit:
0,2 % Brix, 0,0003 nD, ±0,5 °C
Messbereich:
0-90 % Brix, 1,3330-1,5177 nD, 0-40 °C
Produkt-Art:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 306,41*
€ 347,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 347,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,95*
€ 347,97*
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 358,81*
9 Tage
31
Frei Haus
ab € 429,18*
€ 484,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.