Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasseranalysegerät mit Bluetooth Schnittstelle, PCE-CP 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasseranalysegerät mit Bluetooth Schnittstelle, PCE-CP 21
Wasseranalysegerät mit Bluetooth Schnittstelle, PCE-CP 21
Wasseranalysegerät mit Bluetooth Schnittstelle, PCE-CP 21
Wasseranalysegerät mit Bluetooth Schnittstelle, PCE-CP 21
Artikel-Nr.:
     4502-31K0223
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CP 21
EAN/GTIN:
     4250348727411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
pH-Meter, PCE-CP 21, PCE Instruments Das Multiparameter-pH-Meter ist ein mobiles Messgerät für die Flüssigkeitsanalyse. So können mit dem Multiparameter-Photometer die unterschiedlichsten Messungen durchgeführt werden. Mit diesem Multiparameter-pH-Meter können z.B. Alkalität, Chlor, Cyanursäure oder der pH-Wert bestimmt werden. Um eine Messung mit dem Multiparameter-pH-Meter durchzuführen, muss eine Wasserprobe von 10 ml in eine Küvette gegeben werden. Die im Multiparameter-pH-Meter eingebaute LED erzeugt ein Testlicht in den Wellenlängenbereichen von 503 nm, 570 nm und 620 nm. Eine Fotodiode erkennt nun anhand der Lichtdurchlässigkeit der Probe den zu messenden Wert. Jede Messung wird vom Multiparameter-pH-Meter automatisch gespeichert. Über die im Multiparameter-pH-Meter eingebaute Bluetooth-Schnittstelle können die gespeicherten Messwerte dann z.B. über ein mobiles Gerät ausgelesen werden. Zur Auswertung der Messwerte aus dem Multiparameter-pH-Meter steht eine kostenlose App zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Multiparameter-pH-Meter und einem Computer herzustellen. Hierfür steht ebenfalls eine kostenlose Software zur Verfügung, mit der die Messdaten ausgewertet werden können. Als weitere Besonderheit des Multiparameter-pH-Meters können die Messdaten bei beiden Varianten in eine Cloud hochgeladen und von überall abgerufen werden. Auch dieser Service ist für das Multiparameter-pH-Meter kostenlos. Features * Bis zu 13 auswählbare Parameter * Bluetooth Verbindung mit App * Austauschbare und arretierbare Küvette * 503 nm / 570 nm / 620 nm LED * Automatische Abschaltung bei Inaktivität * Viele verschiedene Menüsprachen * Lichtdetektor: Photodiode
Weitere Informationen:
Ausführung:
Photometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, pce instruments ph-messgerät, photometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 357,97*
€ 424,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 324,71*
€ 424,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,69*
€ 494,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.