Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmessgerät PCE-DT 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Artikel-Nr.:
     4502-31K0123
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DT 66
EAN/GTIN:
     4250348714343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Tachometer, PCE-DT 66, PCE Instruments Der Kontaktierdrehzahlmesser PCE-DT 66 ist ein digitales, batteriebetriebenes Messgerät. Durch verschiedene Aufsätze kann ein Drehzahlmesser eine Vielzahl von Messungen vornehmen. Zusätzlich zu den verschiedenen Aufsätzen wird ein berührender Revolver mit einer entsprechenden Verlängerung für die Messräder geliefert, so dass das Gerät auch gefahrlos an Maschinen eingesetzt werden kann. Ein berührender Revolver eignet sich hervorragend für die Bestimmung von Drehzahlen an Maschinen, Teilen und Anlagen (Motoren und Riementriebe). Je nachdem, in welcher Einheit Sie mit unserem berührenden Drehzähler messen wollen, muss das entsprechende Messrad ausgewählt werden. Da ein berührender Revolver oft an Maschinen in dunkler Umgebung misst, kann die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. So können auch in dunkler Umgebung die Messwerte auf unserem berührenden Drehzahlmesser abgelesen werden. Ein berührender Revolver führt die Messungen direkt am Objekt durch. Die mechanische Messung der Drehzahl erfolgt mit einer Kontaktspitze als Messaufsatz, die direkt auf die Drehachse aufgesetzt wird. Features * Messbereich: 50 ... 19.999 UMDREHUNGEN PRO MINUTE * Genauigkeit: ± 0,03% / ± 2 Ziffern * Auto-Power-Off, Display-Hold und Min/Max-Funktionen * Speicherfunktion * Verschiedene Messräder und Messspitzen * Hintergrundbeleuchtung * Extremwert-Messung
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,03 %
Messbereich:
50 bis 19999 U/min
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, pce instruments drehzahlmesser, drehzahl messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Drehzahlmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 90,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 91,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.