Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
dB Datenlogger PCE-NDL 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31K0062
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-NDL 10
EAN/GTIN:
4250348715975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Data-Logging Dezibel-Messgerät, PCE-NDL 10, PCE Instruments Das E-NDL 10 ist ein hochwertiges Dezibel-Messgerät mit Datenprotokollierungsfunktion. Dieses Lärmdosimeter zeichnet Schalldruckpegelmessungen (SPL) sowie Dosimetriemessungen (Dosis) in Dezibel (dB) auf und speichert die Messdaten im internen Speicher, die dann auf eine SD-Karte übertragen werden können. Features * Misst SPL und Dosis in dB * Manuelle oder einstellbare automatische Datenaufzeichnung * Datenhaltung, Min/Max, Datum/Uhrzeit, automatische Abschaltung (ein/aus) und akustischer Alarm (ein/aus) * Interner Speicher und SD-Kartensteckplatz (SD-Karte im Lieferumfang enthalten) * RS-232- und USB-Schnittstelle * Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Schallpegel
Schnittstellen:
USB/RS-232
Speicherintervall:
1 bis 3600s
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
PC-Messtechnik und Datenlogger
>
Datenlogger
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Datenlogger
,
Lärm Messgerät
,
Schallmessgerät
,
Schallpegelmesser
,
Schallpegelmessgerät
,
datenlogger
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Mess-Datenlogger
,
Messwertaufzeichnungsgerät
,
Messwerterfasser
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
535 Tage
9
Frei Haus
ab € 598,53*
€ 667,94*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,74*
€ 667,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 609,63*
€ 681,72*
Lager 413
Frei Haus
ab € 651,64*
€ 722,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,72*
€ 811,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,10*
€ 800,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,08*
€ 756,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,53*
€ 744,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,63*
€ 725,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments PCE-322A PCE-322A Schallpegel-Datenlogger
PCE Instruments
PCE-322A
€ 198,55*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EM 883 Anemometer
PCE Instruments
PCE-EM 883
€ 187,44*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-LMD 10 PCE-LMD 10 Luxmeter 400000 lx (max)
PCE Instruments
PCE-LMD 10
€ 210,42*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-LMD 5 PCE-LMD 5 Luxmeter 400000 lx (max)
PCE Instruments
PCE-LMD 5
€ 151,65*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-SC 09 Kalibrator
PCE Instruments
PCE-SC 09
€ 501,00*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-SC 43 Kalibrator
PCE Instruments
PCE-SC 43
€ 151,84*
Ähnlich
PCE Instruments Schallpegel-Messgerät Pegelüberwachung nach DIN 15905-5, Datenlogger PCE-MND 10 70
PCE Instruments
PCE-MND 10
€ 943,77*
Ähnlich
PCE Instruments Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1
PCE Instruments
PCE-SDL 1
€ 236,89*
Ähnlich
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
PCE Instruments
PCE-432
€ 2.248,43*
Ähnlich
Schallpegelmesser PCE-428 Klasse 2 von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-428
€ 1.085,86*
Ähnlich
Schallpegelmesser PCE-430
PCE Instruments
PCE-430
€ 1.959,99*
Ähnlich
Schallpegelmessgerät PCE-NDL, Messbereich 30 - 130 dB, ISO
k.A.
307466
€ 803,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.