Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310
PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310
PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310
PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310
PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310
PCE Instruments Anemometer, PCE-WSAC 50-310
Artikel-Nr.:
     4502-31K0012
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WSAC 50-310
EAN/GTIN:
     4250348716255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Anemometer, PCE-WSAC 50-310, PCE Instruments Das Windwarngerät kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Im Einsatz führt das Windmessgerät Messungen von kleinsten Windbewegungen durch. Das Windwarngerät kann zum einen zur Überwachung der aktuellen Windgeschwindigkeit eingesetzt werden. Andererseits ist es auch möglich, mit dem Windmessgerät den Durchschnittswert der letzten zwei oder fünf Minuten zu messen. Sind die Werte der Windgeschwindigkeit höher als die eingestellten Werte, wird zunächst ein Voralarm aktiviert, bevor der Alarm ausgegeben wird. Beide Alarme werden optisch und akustisch am Windwarngerät ausgegeben. Tritt der Voralarm in Kraft, blinkt eine gelbe LED auf der Vorderseite des Geräts und ein Piepser gibt einen periodischen Warnton ab. Wenn der normale Alarm aktiviert werden muss, blinkt die rote LED und das Gerät gibt einen Dauerton ab. Im Allgemeinen wird das Windwarngerät überall dort eingesetzt, wo eine Windüberwachung durchgeführt werden muss. Dies ist häufig in Fabriken, Bergwerken, Windkraftanlagen und ähnlichem der Fall. Bei Bedarf kann auch ein Relais an das Anemometer angeschlossen werden. Neben den geringen Windgeschwindigkeiten zeichnet sich das Windmessgerät durch seine hohe Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit aus. Features * Windwarnanlage mit einstellbaren Alarmen * 2 Alarmrelais installiert * Eingebauter Signalton zur Warnung * Sensorversorgung über Auswertegerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
24 VDC, 4-20 mA
Genauigkeit:
±3 %
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 50 m/s
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Anemometer
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.79 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 474,73*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 488,59*
€ 561,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.