| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0009 Herst.-Nr.: PCE-EM 883 EAN/GTIN: 4250348714152 |
| | |
|
| | |
| Umweltmessgerät, PCE-EM 883, PCE Instruments Unser multifunktionales Umweltmessgerät PCE-EM 883 vereint alle wichtigen Funktionen zur Messung der Umgebungsbedingungen in einem Gerät. Das Illuminometer ist darauf ausgelegt, möglichst schnell möglichst viele Parameter zu bestimmen. Durch die große Anzahl an externen Sensoren, die das Illuminometer mitbringt, sind solche schnellen und präzisen Messungen möglich. Unser multifunktionales Illuminometer ist in der Lage, nicht nur den Schallpegel, sondern auch die Temperatur, das Licht, die Windgeschwindigkeit und die Feuchtigkeit der Umgebung zu erfassen. Das kompakte Messgerät kann mit einer Hand bedient werden, da es nur acht leicht zugängliche Tasten hat. Da es sich bei unserem Illuminometer um ein instationäres Gerät handelt, können instationäre Messungen an verschiedenen Orten durchgeführt werden. Die Hintergrundbeleuchtung unterstützt diesen Anwendungsbereich, da es möglich ist, das Gerät an dunklen Orten zu verwenden, ohne dass die Ablesbarkeit eingeschränkt wird. Features * Messung aller relevanten Umweltparameter * Hohe Messgenauigkeit * Einhand-Bedienung * Hintergrundbeleuchtet * MIN, MAX, HOLD-Funktion * Automatische Abschaltung Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 m/s, 0,1 °C, 0,1 % r.F., 0,1 dbA, 1 Lx | Ausführung: | Umweltmessgerät | Genauigkeit: | ±3 %, ±2 °C, ±5 % r.F., ±2 dbA | Messbereich: | 0,5 bis 30 m/s, -40 bis 70 °C, 10 bis 95 % r.F, 35 bis 130 d | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.86 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät, Lichtmessgerät, Luxmeter, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät, Umweltmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,06* | € 233,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,17* | € 233,28* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,78* | € 235,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|