Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 11221300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 11221300
Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 11221300
Artikel-Nr.:
     4502-30P793
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11221300
EAN/GTIN:
     4044773598995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder
Stiftkontakt, 11221300, LAPP KABEL Gestanzte Kontakte für Einsätze und Module der EPIC Rechtecksteckverbinder, Features * Vergoldeter Kontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, crimpstecker, lapp zubehör buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5985*
€ 0,7885*
100
€ 5,46*
ab € 0,5991*
€ 0,7891*
100
Frei Haus
ab € 0,6109*
€ 0,8109*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.