Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, versilbert, 11220700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, versilbert, 11220700
Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, versilbert, 11220700
Artikel-Nr.:
     4502-30P782
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11220700
EAN/GTIN:
     4044773599008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder
Stiftkontakt, 11220700, LAPP KABEL Gestanzte Kontakte Rolle für Einsätze und Module der EPIC Rechtecksteckverbinder. Features * Versilberter Kontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lapp zubehör buchsenkontakt, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,74*
1
€ 5,46*
ab € 60,36*
€ 76,71*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 60,50*
€ 76,99*
1
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 78,13*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 95,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.