Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 24-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 101961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 24-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 101961
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 24-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 101961
Artikel-Nr.:
     4502-30P666
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10196100
EAN/GTIN:
     4044773586152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Kontakt-Einsatz, 10196100, LAPP Der multifunktionale Einsatz mit Schraubanschluss ist in der Lage, Temperaturen von +125 Grad für eine kurze Zeitspanne standzuhalten, und ist für die Kunststoffindustrie geeignet. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Schienenverkehr * Robust * Temperaturbeständig Anwendungen * Maschinenbau * Kunststoffindustrie * Veranstaltungstechnik * Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
H-B 24
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
24-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,942*
€ 9,482*
5
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 9,67*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 9,72*
2 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 6,96*
€ 9,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,83*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.