Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB6, Aluminiumlegierung, 2 x M20/M25, abgewinkelt, Längsb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB6, Aluminiumlegierung, 2 x M20/M25, abgewinkelt, Längsb
Anbaugehäuse, Baugröße HB6, Aluminiumlegierung, 2 x M20/M25, abgewinkelt, Längsb
Anbaugehäuse, Baugröße HB6, Aluminiumlegierung, 2 x M20/M25, abgewinkelt, Längsb
Artikel-Nr.:
     4502-30P623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79006600
EAN/GTIN:
     4044773533095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 79006600, LAPP Metallgehäuse ist für Einsätze mit hervorragenden elektrischen Eigenschaften geeignet. Es hat 2 Kabeleinführungen und kann in der Kunststoffindustrie eingesetzt werden. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Steuerungstechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB6
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
2 x M20/M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,041*
€ 16,131*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 16,20*
10
Frei Haus
ab € 13,554*
€ 16,744*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,32*
€ 18,58*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 200,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.