Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Artikel-Nr.:
     4502-30P502
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70145400
EAN/GTIN:
     4044773551433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 70145400, LAPP Der 70145400 universelle, hohe Metallgehäuse besteht aus Drehpunkten für einen Doppelhebel, einer Kabeleinführung und eignet sich z.B. für den Einsatz in der Kunststoffindustrie. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
PG21/PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP40
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 31,49*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,07*
€ 31,62*
5
Frei Haus
ab € 25,986*
€ 32,776*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 34,10*
1
€ 5,90*
ab € 28,00*
€ 50,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 170,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.