Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, Querbügelverriegelung, IP65/IP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, Querbügelverriegelung, IP65/IP4
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, Querbügelverriegelung, IP65/IP4
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, Querbügelverriegelung, IP65/IP4
Artikel-Nr.:
     4502-30P452
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10103000
EAN/GTIN:
     4044773590487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
epic anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 10103000, LAPP Der 10103000 Gehäuse mit Zapfen für einen Doppelhebel und einer Metallkappe, einschließlich einer Dichtung ist die ideale Wahl für Anwendungen in der Kunststoffindustrie. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Schutzart (IP):
IP65/IP40
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,442*
€ 16,142*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 16,18*
5
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 16,43*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 16,61*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.