Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Artikel-Nr.:
     4502-30P423
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79115200
EAN/GTIN:
     4044773530063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 79115200, LAPP Der 79115200 Metallgehäuse mit 2 Kabeleinführungen und einem einzigen Hebel ist für den Einsatz in Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen vorgesehen. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB16
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
2 x M25/M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 32,87*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 26,64*
€ 32,98*
5
Frei Haus
ab € 27,452*
€ 34,112*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 29,65*
€ 36,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 31,95*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.