Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbüge
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbüge
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbüge
Artikel-Nr.:
     4502-30P418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70096200
EAN/GTIN:
     4044773574357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 70096200, LAPP Der 70096200 universelle Metallgehäuse mit Drehpunkten für einen direkten Hebel und 2 Kabeleinführungen ist ideal für den Einsatz in der Kunststoffindustrie. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB16
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
2 x PG21, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP40
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 20,80*
€ 26,48*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 26,61*
5
Frei Haus
ab € 21,644*
€ 27,444*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 22,52*
€ 31,31*
1
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 46,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.