Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     4502-30P405
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19076000
EAN/GTIN:
     4044773557497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 19076000, LAPP Der 19076000 Gehäuse für den Einsatz in Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, besteht aus Drehpunkten für einen Doppelhebel, einer Metallkappe und einer Kabeleinführung. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB16
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP40
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 17,42*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 17,83*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 20,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 23,86*
1
€ 5,90*
ab € 18,85*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.