Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Artikel-Nr.:
     4502-30P273
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70035400
EAN/GTIN:
     4044773578874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 70035400, LAPP Der 70035400 Metallgehäuse mit 2 Doppelhebeln und einer Kabeleinführung hält kurzzeitig Temperaturen bis zu +125 Grad stand und ist für den Anlagenbau geeignet. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
PG21/PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 181,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,48*
€ 208,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 170,38*
€ 209,07*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 216,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.817,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.