Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Längsbüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Längsbüge
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Längsbüge
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Längsbüge
Artikel-Nr.:
     4502-30P254
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19036900
EAN/GTIN:
     4044773557923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 19036900, LAPP Der 19036900 niedrige Universalgehäuse hat eine Kabeleinführung, einen einzigen Hebel und ist ideal für den Einsatz in der Kunststoffindustrie. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M20/M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,64*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 15,70*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,14*
€ 16,11*
10
Frei Haus
ab € 13,233*
€ 16,243*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.