Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, abgewinkelt, Längsbügelver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, abgewinkelt, Längsbügelver
Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, abgewinkelt, Längsbügelver
Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, abgewinkelt, Längsbügelver
Artikel-Nr.:
     4502-30P1715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79455200
EAN/GTIN:
     4044773528022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 79455200, LAPP Der 79455200 Metallgehäuse für rechteckige Steckverbinder hat einen einzigen Hebel, eine Kabeleinführung und kann in Steuerungssystemen verwendet werden. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HA10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 20,38*
€ 26,04*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 26,17*
5
Frei Haus
ab € 21,236*
€ 27,086*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 22,20*
€ 30,72*
1
€ 5,90*
ab € 26,53*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.