| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30P1255 Herst.-Nr.: 44429364 EAN/GTIN: 4044775043981 |
| | |
|
| | |
| Stiftkontakt, 44429364, LAPP KABEL Stiftkontakt für Rundsteckverbinder, 10 mm male 50 mm² Features * Mechanische Beständigkeit * Optimale Zugentlastung * Sicherheit Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftkontakt | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktoberfläche: | versilbert | Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker f, crimpstecker, lapp zubehör buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 16,9375* | € 23,9775* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 17,07* | € 24,00* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 24,42* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,57* | € 25,22* | | | | | | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 24,97* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|