Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 76154510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 76154510
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 76154510
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 76154510
Artikel-Nr.:
     4502-30P1192
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76154510
EAN/GTIN:
     4044773761252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, 76154510, Lapp Kabel Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Windenergie * Gute chemische Beständigkeit * Korrosionsbeständig * Maximaler Vibrationsschutz * Mechanische Beständigkeit * Montagezeit * Platzbedarf * Robust Anwendungen * Anlagenbau * Servoantriebe und Servokonfektionen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Anbaustecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,765*
€ 7,085*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,17*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9995*
€ 7,3795*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,25*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.