Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66, 1042450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66, 1042450
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66, 1042450
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66, 1042450
Artikel-Nr.:
     4502-30P1033
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10424500
EAN/GTIN:
     4044773072259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 10424500, LAPP Der 10424500 kompakte Basisgehäuse besteht aus einem Hebel und einer Kabeleinführung und ist ideal für die Stromversorgung auf engem Raum. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HA3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,772*
€ 6,282*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,30*
10
Frei Haus
ab € 4,878*
€ 6,408*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 6,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.