Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP65, 10423100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP65, 10423100
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP65, 10423100
Artikel-Nr.:
     4502-30P1005
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10423100
EAN/GTIN:
     4044773581478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
epic anbaugehäuse
anbaugehäuse
Hülsengehäuse, 10423100, LAPP Der 10423100 Winkelgehäuse für den Einbau in Rechtecksteckverbinder können z. B. in Elektroniklabors verwendet werden. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HA3
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0884 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,621*
€ 4,881*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,90*
10
€ 3,90*
ab € 3,683*
€ 4,953*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,01*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.