Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP65, 10422200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP65, 10422200
Anbaugehäuse, Baugröße HA3, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP65, 10422200
Artikel-Nr.:
     4502-30P1004
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10422200
EAN/GTIN:
     4044773581645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
epic anbaugehäuse
anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 10422200, LAPP Der 10422200 kompakter Kunststoff für rechteckige Steckverbinder ist ideal für den Einsatz in engen Räumen. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HA3
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07582 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,321*
€ 3,301*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,31*
10
€ 3,90*
ab € 2,629*
€ 3,749*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,77*
1
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.