Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNKT.ZÄHLER 073400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUNKT.ZÄHLER 073400
FUNKT.ZÄHLER 073400
Artikel-Nr.:
     4502-30K5170
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 734 000
EAN/GTIN:
     4099891455262
Artikeldatenblatt
Impulszähler, 0 734 000, Hengstler Features * LCD-Anzeige, 8-stellig, 12 mm Höhe, sehr guter Kontrast durch * Hintergrundbeleuchtung mit einer Versorgung von 10-28 VDC * Stromversorgung über Lithium-Batterie
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
72 mm
Höhe:
36 mm
Impulsdauer:
12 ms
Montage:
Frontmontage
Schutzart (IP):
IP65
Zählfrequenz:
30 Hz
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.