Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring DM 7,1 mm, orange, TPE, B9004303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenring DM 7,1 mm, orange, TPE, B9004303
Zwischenring DM 7,1 mm, orange, TPE, B9004303
Artikel-Nr.:
     4502-30H2714
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B9004303
EAN/GTIN:
     4099889560381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppe: Zwischenring einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. TPE-Ausführung sorgt für angenehm griffige Haptik und als Stoßschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenring
Farbe:
orange
Material:
TPE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00666 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9164001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.