Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring DS 6,6 mm, schwarz, PMMA, B9002306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenring DS 6,6 mm, schwarz, PMMA, B9002306
Zwischenring DS 6,6 mm, schwarz, PMMA, B9002306
Artikel-Nr.:
     4502-30H2676
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B9002306
EAN/GTIN:
     4099889560091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppe: Zwischenring einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenring
Farbe:
schwarz
Material:
Polymethylmethacrylat
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9164001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.