Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayscheibe 60x30 mm, farblos, Acrylglas, A9178001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayscheibe 60x30 mm, farblos, Acrylglas, A9178001
Displayscheibe 60x30 mm, farblos, Acrylglas, A9178001
Artikel-Nr.:
     4502-30H1560
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9178001
EAN/GTIN:
     4099889554526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Displayscheibe schützt die eingebaute Anzeige und ermöglicht die Schutzart im Anzeigenbereich. Ohne Bedruckung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Displayscheibe
Material:
Acrylglas
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör, Displayscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.