| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30H1550 Herst.-Nr.: A9176128 EAN/GTIN: 4099889554427 |
| | |
|
| | |
| Passend für DATEC-CONTROL XS. Additives Batteriefach für 2 Mignon-Zellen (AA) oder 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3). Die Befestigung erfolgt schraubenlos. Das Batteriefach hält nach der Montage des Gehäuseober- und -unterteils selbsttätig. Kontaktfedern-Set als separater Artikel erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Batteriefach S, 2 x AA oder 1 9 V | Material: | ABS | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |