Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Mignonzelle, 2 Zellen, Chassismontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Mignonzelle, 2 Zellen, Chassismontage
Batteriehalter für Mignonzelle, 2 Zellen, Chassismontage
Artikel-Nr.:
     4502-30H1495
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9156001
EAN/GTIN:
     4099889685640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für 2 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA). Kontakte passend für den Drucknopfanschluss (sep. Zubehör).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
2
Montage:
Chassismontage
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9156002
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.