Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 152 x 83 x 33.5 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A9073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 152 x 83 x 33.5 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A9073
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 152 x 83 x 33.5 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, A9073
Artikel-Nr.:
     4502-30H1369
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9073319
EAN/GTIN:
     4099889509311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse okw
handgehäuse ip65
handgehäuse
Handgehäuse, A9073319, OKW Kleines Handgehäuse in anspruchvollem Design. Ohne Batteriefach. Vertieftes Bedienfeld zum Schutz der Eingabeelemente. Dichtung für IP 65 als Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
83 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
33.5 mm
Länge:
152 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9250909
ab € 8,32*
Zubehör
OKW
A9173001
ab € 4,38*
Zubehör
OKW
A9173309
ab € 16,80*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9100002
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A9226239
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.