Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040648
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040648
Artikel-Nr.:
     4502-30H1099
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1040648
EAN/GTIN:
     4099889345933
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Passend für Drehpotentiometer mit abgeflachten Wellenenden 6/4,6 mm. Zum Aufstecken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,51*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 5,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1102007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1101003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A1102004
ab € 0,91*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,70*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.