Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 24 mm, H 16 mm, A1024049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 24 mm, H 16 mm, A1024049
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 24 mm, H 16 mm, A1024049
Artikel-Nr.:
     4502-30H1083
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1024049
EAN/GTIN:
     4099889345773
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Seitliche Schraubbefestigung mittels Gewindestift mit Innensechskant (1,5 mm) und Ringschneide. Max. Anzugsdrehmoment: 60 Ncm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
4 mm
Höhe:
16 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: okw drehknopf schwarz, drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1102007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1101003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1102004
ab € 0,92*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,53*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,45*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,48*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,45*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.