Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet für Reedschalter, Magnet, AINiCo, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Magnet für Reedschalter, Magnet, AINiCo, 6 mm
Permanent-Magnet für Reedschalter, Magnet, AINiCo, 6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30G234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000602500
EAN/GTIN:
     4099889490480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Rundmagnet
rundmagnet durchmesser 6mm
rundmagnet
Permanent-Rundmagnete AlNiCo für Reedschalter. Typ: 256, Ø 6,0, L 25 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
Material:
AINiCo
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00495 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Permanent-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.