Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Ladezange 300 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, teilisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Ladezange 300 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, teilisoliert
Batterie Ladezange 300 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, teilisoliert
Batterie Ladezange 300 A, 160 mm, Polzeichen +, rot, teilisoliert
Artikel-Nr.:
     4502-30F550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H 200 ROT TEILISOLIERT
EAN/GTIN:
     4099891353186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batterie Ladezangen teil- oder vollisoliert Typ H200. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, die stromführende Seite ist mit einer Messingeinlage verstärkt, bei der vollisolierten Ausführung Isolierkappen aus Escorene Ultra EVA, Kabelanschluss bis 35 mm², mit Ringöse M6 anschraubbar, mit Zugentlastung, belastbar bis 300 A; Länge: 160 mm, Gewicht: 160 g. Typ: Polzeichen +, rot, teilisoliert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterie Ladezange
Farbe:
rot
Länge:
160 mm
Nennstrom:
300 A
Kabelanschluss:
35 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15735 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.