| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30F128 Herst.-Nr.: BU-49-9 EAN/GTIN: 4099889718348 |
| | |
|
| | |
| Isolierung für Batterieklemme, BU-49-9, Mueller Electric Der BU-49-9 ist ein flexibler PVC-Isolator, der zur elektrischen Isolierung von Klemmen der Serien BU-48, BU-50, BU-51 und BU-55 verwendet wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Isolierung für Batterieklemme | Farbe: | weiß | Länge: | 65 mm | Material: | PVC | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Isolierkappe, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |