Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 82.5 kΩ, 0.6 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 82.5 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 82.5 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-30E477
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-82K5
EAN/GTIN:
     4099879678645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Metall-Schichtwiderstand, MF0207FTE52-82K5, Yageo Die professionellen Metallfilmwiderstände der Serie MF0 werden mit einem Vakuum-Sputtersystem hergestellt, um mehrere Schichten aus gemischten Metalllegierungen und passiven Materialien auf ein sorgfältig behandeltes hochwertiges Keramiksubstrat aufzutragen. Nachdem eine spiralförmige Nut in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände werden mit blauen Lackschichten überzogen. Features * Miniatur und hohe Leistung * * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
82.5 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,6w, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0325*
€ 0,0387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0317*
€ 0,0377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.