Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandwiderstand, 3.3 Ω, 8 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandwiderstand, 3.3 Ω, 8 W, ±10 %
Metallbandwiderstand, 3.3 Ω, 8 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-30E472
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS800KB-AX-3R3C0
EAN/GTIN:
     4099879678591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand, KHS800KB-AX-3R3C0, Vitrohm KHS800KB-AX-3R3C0 Vitrohm-Widerstand Drahtgewickelt 3,3 Ohm 10% 8W -80ppm/C bis 40ppm/C Keramik Axial Automotive Bulk
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Breite:
6.4 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
25 mm
Leistung:
8 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
3.3 Ω
Temperaturkoeffizient:
-80/+40 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.