| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30A1032 Herst.-Nr.: 1522-0037-1 EAN/GTIN: 4013674187560 |
| | |
|
| | |
| Lithium-Thionylchlorid Batterie, 1522-0037-1, Ansmann Features * Geringer Innenwiderstand für schnellere Bereitschaft * Hohe Energiedichte * Außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht * Zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -55 - 85 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rundzelle | Durchmesser: | 14.5 mm | Größe: | 1/2 AA | Höhe: | 25.2 mm | IEC-Bezeichnung: | ER14250H | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Nennkapazität: | 1200 mAh | Nennspannung: | 3.6 V | Technologie: | Lithium | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,37* | € 3,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,64* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,75* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|