Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid Film Widerstand, 100 Ω, 4 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalloxid Film Widerstand, 100 Ω, 4 W, ±5 %
Metalloxid Film Widerstand, 100 Ω, 4 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-29E648
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS400JT-77-100RAA
EAN/GTIN:
     4099879674708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
vitrohm widerstand
Metalloxidschichtwiderstand, POS400JT-77-100RAA, Vitrohm Metalloxid Film Widerstand, 100 Ω, 4 W, ±5 % Features * Hohe Verlustleistung 4[W] * Z-Vorformung ; Andere Vorformung verfügbar * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
9 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
20 mm
Leistung:
4 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00463 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widerstand, widerstand 4w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand, Metalloxyd-Schichtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,76*
1 Tag
149
5
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.