Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 50 µF, -5/+10 %, 400 V (AC), PP, B32340C4022A500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 50 µF, -5/+10 %, 400 V (AC), PP, B32340C4022A500
MKP-Folienkondensator, 50 µF, -5/+10 %, 400 V (AC), PP, B32340C4022A500
MKP-Folienkondensator, 50 µF, -5/+10 %, 400 V (AC), PP, B32340C4022A500
Artikel-Nr.:
     4502-29D442
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C4022A500
EAN/GTIN:
     4099879814692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Leistungskondensator PhiCap Typ TDK/Epcos B32340. Für Blindleistungsverbesserung, einphasig, selbstheilend
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
105 mm
Kapazität:
50 µF
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Toleranz:
-5/+10 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.358 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 50µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
24
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 18,34*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 15,81*
€ 33,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 440,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.