| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-29D440 Herst.-Nr.: B32340C4012A700 EAN/GTIN: 4099879814685 |
| | |
|
| | |
| Leistungskondensator PhiCap Typ TDK/Epcos B32340. Für Blindleistungsverbesserung, einphasig, selbstheilend Weitere Informationen: | | Anzahl der Pins: | 2 | Bauform: | Becher | Dielektrikum: | PP | Höhe: | 68 mm | Kapazität: | 33 µF | max. Temperatur: | 55 °C | min. Temperatur: | -25 °C | Nennspannung (AC): | 400 V | Toleranz: | -5/+10 % | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.238 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator |
| | |
| |