Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, SMD
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-28A170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3002
EAN/GTIN:
     4099889666472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter für Knopfzellen Typ 300. Platzsparend durch flache Bauweise; Material: Phosphorbronze, vernickelt. Für Knopfzellen 20 x 1,6 bis 3,2 mm. Typ: 3002, SMD-Montage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 20 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.