Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BK-5058
EAN/GTIN:
     4099889666458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter für Knopfzellen Typ BK-5058. Für Knopfzellen 20 x 3,2 mm, zum vertikalen Einbau und THT-Montage; Gehäuse: Nylon, glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0, Kontakte: Phosphorbronze verzinnt, Temperaturbereich: –55 bis +85 °C. Typ: BK-5058, Batteriehalter
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 20 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.