Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Chassismontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Chassismontage
Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Chassismontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400-2802-01-00-20
EAN/GTIN:
     4099889666243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Zusammensteckbare Batteriehalter für Monozellen Typ 153Mo. Für jeweils eine Batterie, aus Kunststoff, mit zwei Befestigungslöchern und Lötösenanschluss, längsseitig zusammensteckbar. Zusammensteckbare Batteriehalter für Mignonzellen Typ 153Mi. Typ: 153Mi, Halter für 1 Mignonzelle
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Chassismontage
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.01018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.