Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für 9 V-Batterie, 1 Zelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für 9 V-Batterie, 1 Zelle
Batteriehalter für 9 V-Batterie, 1 Zelle
Batteriehalter für 9 V-Batterie, 1 Zelle
Artikel-Nr.:
     4502-28A132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400-1803-01-00-20
EAN/GTIN:
     4099889666182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter Typ 400. Für 9,0 V-Batterien (IEC 6F22 bzw. PP 3), aus Kunststoff, mit im Halter befindlichen Batterieanschluss- und herausgeführten Lötanschlusskontakten. Der Halter hat kleine seitliche Laschen und einen angeformten Clip für die Arretierung der Batterie; Farbe: beige. Typ: 400, Batteriehalter
Weitere Informationen:
Anwendung:
9 V-Batterie
Anzahl der Zellen:
1
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.01099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.