| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28A1030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BATTERIEHALTER 108 EAN/GTIN: 4099889641981 |
| | |
|
| | |
| Lieferung ohne Halter-Abdeckung, bitte separat bestellen, Batteriehalter Typ KE 10. Für die Batteriegrößen AA (Mignon, ca. 15 x 51 mm), 1/2 AA (halbe Mignonzelle) oder 2/3 A (ca. 18 x 28 mm), mit Steck-Lötkontakten für Leiterplattenmontage und gesondert zu bestellender Halter-Abdeckung (einrastend); Isolierkörper: PBT entsprechend UL 94 V-0, schwarz. Kontakte: Nickel über Kupfer. Technische Merkmale (Typ, Batterieausführung, Maße A/B/D/E): 0108, 1/2 AA, A 34,5/B 15,5/D 26/29,5 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | 1/2 Mignonzelle | Anzahl der Zellen: | 1 | Montage: | Leiterplattenmontage | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0075 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |