Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A1025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BATTERIEHALTER 107
EAN/GTIN:
     4099889625516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter für Knopfzellen Typ KE 10. Anwendbar, je nach Ausführung, für ein oder zwei Knopfzellen mit ca. 20 oder 24 mm Durchmesser und 1,6 bis 5,0 mm Höhe; Isolierkörper: PBT entsprechend UL 94 V-0, schwarz. Kontakte: über Zinn vernickelte Federstahlkontakte. Technische Merkmale (Typ, Zellenzahl, Lithium-Zellen-Typ z. B. Varta oder Duracell): 0107, 1 Zelle, CR 2320/2330
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 20/24 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.