| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28A1023 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BATTERIEHALTER 106 EAN/GTIN: 4099889616125 |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter für Knopfzellen Typ KE 10. Anwendbar, je nach Ausführung, für ein oder zwei Knopfzellen mit ca. 20 oder 24 mm Durchmesser und 1,6 bis 5,0 mm Höhe; Isolierkörper: PBT entsprechend UL 94 V-0, schwarz. Kontakte: über Zinn vernickelte Federstahlkontakte. Technische Merkmale (Typ, Zellenzahl, Lithium-Zellen-Typ z. B. Varta oder Duracell): 0106, 1 Zelle, CR 2016/25/32 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Knopfzelle Ø 20/24 mm | Anzahl der Zellen: | 1 | Montage: | Leiterplattenmontage | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00366 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |